カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- AC[研磨材](1)
- SMC(1)
- イチグチ(1)
「af2525」の検索結果
特価

ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3