カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み

「uf2525」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業

    JIS4等級ベルトスリング

    オーエッチ工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3等級と比較し最大使用荷重25%UP
    材質強力ポリエステル原糸等級JIS4等級
  • フラップホイール(軸径6mm) TRUSCO

    フラップホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(50個)
    当日出荷
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
  • フラップホイール(軸径6mm) TRUSCO

    フラップホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
  • プレートシリンMUシリーズ (MUF~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MUF~)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • プレートシリンダ MUF25 SMC

    プレートシリンダ MUF25

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
  • MD Series(MDUF25) SMC

    MD Series(MDUF25)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • プレートシリンMUシリーズ (MDUF25-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MDUF25-~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)25
  • MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMC

    MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式(D) 複動形
  • プレートシリンダ MDUF2 SMC

    プレートシリンダ MDUF2

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)25
  • プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF25 SMC

    プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF25

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじ
  • ロック付プレートシリンダ  (M~) SMC

    ロック付プレートシリンダ (M~)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
    作動方式複動片ロッド
  • ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUF SMC

    ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUF

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵