カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- CKD(13)
- オイレス工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- 河村電器産業(3)
- シヤチハタ(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホシモト(2)
- YOKE(2)
- ホームテイスト(2)
- カクダイ(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- NOK(1)
- 光(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「b-906」の検索結果
特価

ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30