カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- Kawasaki(1)
- MANN-FILTER(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Vesrah(2)
- スリーエム工業(1)
- タカチ電機工業(8)
- 東洋技研(1)
「bb14-10」の検索結果

ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3