カテゴリ
- 機構部品(34)
- 制御機器(27)
- 建築金物(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ASUSTOR(3)
- azbil(旧:山武)(7)
- CKD(4)
- DNライティング(3)
- NOK(10)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(9)
- TOSO(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- エスコ(3)
- コクヨ(2)
- ジョインテックス(4)
- タカノ(20)
- 光洋機械産業(2)
- 廣杉計器(6)
- 河村電器産業(3)
- 瓜生製作(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3.5-5n」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!





名刺ホルダー(替紙式)
コクヨ(16件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1冊当日出荷表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。 インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。 表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PPサイズA4高さ(mm)312収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100



ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付)
ユーメド貿易(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。寸法(mm)Φ11×129質量(g)43電源単4乾電池×2個(付属)
クイーンタイガー ゴールド
サンピース¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
エナージェル多機能ペン2+S 0.5
ぺんてる(アストラム)¥499税込¥5491本当日出荷エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥7,298税込¥8,0281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
エナージェル多機能 灰
ぺんてる(アストラム)¥559税込¥6151個当日出荷エナージェルインキ採用。 軽く滑らかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書けて速記にも強く乾きも速い。 ビジネスシーンをサポートする多機能ペンです。材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー質量(g)13方式ノック式本体寸法(mm)16×15×149インク色黒・赤先端ボール径(mm)(ニードルチップ)0.5芯硬度HBインクエナージェルインキ色数2色色(軸)灰商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥13,059税込¥14,3651個当日出荷から13日以内出荷使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
封筒 彩流 長形4号 高級すのこ目紙クリーム
コクヨ¥329税込¥3621パック(8枚)翌々日出荷郵便番号7ケタ対応。サイズ長形4号枚数8紙質色特殊紙(クリーム)郵便番号欄あり寸法縦(mm)210寸法横(mm)98窓枠なし


シルバーカー オアシス
マキテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から3日以内出荷車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5高さ調節4段階主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVAバッグ寸法(mm)250×200×360折りたたみ寸法(cm)47×31×88座面幅(cm)29座面奥行(cm)24座面高(cm)42.5
TV用ヘッドホン
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷軽い TV用ヘッドホンΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ快適サウンド 口径40mmドライバー音量コントローラー付き(ステレオ/モノラル切換)付属品音量コントローラー(コード一体型)型式密閉型質量(g)約110(コード含まず)コード長さ(m)約5プラグΦ3.5mm ステレオミニプラグ(I型)音圧レベル(dB)117再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)直径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
Nシリーズ 4×3型引違書庫
ジョインテックス¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷見せる収納も隠す収納もセレクト次第の書庫「Nシリーズ」の4×3型引違書庫です。 4350NG、4355NG共に中置き、下置き対応タイプです。付属品棚板4枚、鍵2枚材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)色ネオグレー高さ(mm)880タイプ引違い扉最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板数(枚)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(583)×2×340×813棚板厚さ(mm)17.5グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×880棚板調整ピッチ(mm)30アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付
バーホルダ・縦型
日東工業¥3,998税込¥4,3981組4日以内出荷から5日以内出荷銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Nシリーズ 5×3型引違書庫
ジョインテックス¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷から10日以内出荷見せる収納も隠す収納もセレクト次第の書庫「Nシリーズ」の5×3型引違書庫です。 5350NG、5355NG共に中置き、下置き対応タイプです。付属品棚板4枚、鍵2枚材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)色ネオグレー高さ(mm)880タイプ引違い扉最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板数(枚)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705(有効733)×2×340×813棚板厚さ(mm)17.5グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×400×880棚板調整ピッチ(mm)30アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付
Nシリーズ 3×3型引違書庫
ジョインテックス¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷見せる収納も隠す収納もセレクト次第の書庫「Nシリーズ」の3×3型引違書庫です。 3050NGは上置き専用、3350NG、N3355NGは中置き、下置き対応タイプです。材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)色ネオグレータイプ引違い扉グリーン購入法適合アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付
Nシリーズ 6×3型引違書庫
ジョインテックス¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷見せる収納も隠す収納もセレクト次第の書庫「Nシリーズ」の6×3型引違書庫です。 N6050NGは上置き専用、N6350NG、N6355NGは中置き、下置き対応タイプです。材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)色ネオグレータイプ引違い扉グリーン購入法適合アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付
ディスポピペット
NUNC(ヌンク)¥21,980税込¥24,1781セット(200個)4日以内出荷から6日以内出荷PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
シライ¥9,698税込¥10,6681台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様ナローフック
多機能ペン Calme(カルム) 0.5mm
ぺんてる(アストラム)¥429税込¥4721本4日以内出荷「気品とやさしさの静穏設計」。ノック音が静かで心地よく使える油性ボールペン「Calme」。シンプルながら個性を出せるデザインと色合い、ノック音が静かな設計で、使うシーンを選ばず、静かで穏やかな「書く」時間に寄り添います。用途スタンダードな油性インクなので、使う場面を選びません。公文書・メモ・手帳・ノート筆記などに。インク色黒・赤
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥369税込¥4061個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥349税込¥3841個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥329税込¥3621個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)14
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥379税込¥4171個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20