カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- ABB(1)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- KMT(1)

ひしフランジ形ユニット
大同メタル工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から42日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。形状ひしフランジ形ユニット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら