カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- 旭精工(16)
- TRUSCO(8)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- DNライティング(4)
- エスコ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- CKD(2)
- HAKKO(白光)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
- brembo(2)
- TRW(2)
- イーグルクランプ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ニトムズ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ブランドをもっと見る
「t0207」の検索結果

ひしフランジ形ユニット
大同メタル工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から42日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。形状ひしフランジ形ユニット
ピロー形ユニット
大同メタル工業¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷から42日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。形状ピロー形ユニット
ユニット用軸受
大同メタル工業¥36,980税込¥40,6781個42日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。