ソイルマスター602OATアグリオ欠品中
有機酸類の作用により、土壌中の固定された肥料成分を可溶化させ、植物に吸収されやすくし、りん酸過剰を低減します。(りん酸は施肥量を減らすだけでは欠乏症になります。)有機酸及びアミノ酸の作用で、根張り、生育の向上、成り疲れの解消、作物の品質向上が期待できます。窒素6%の内3%がアミノ酸由来です。腐敗が少ないため点滴チューブでも使用可能です。吸収の早いアミノ酸(グリシン+メチオニン)のキレート化作用で、カルシウム、カリウム、微量要素を包み込みしっかり吸収させます。食味の向上も期待できます。
用途園芸用追肥肥料(土壌成分有効活用 アミノ酸入り液肥)成分窒素6%、りん酸0%、加里2%、苦土1%、(含有成分)有機酸、アミノ酸名称ソイルマスター602登録保証生第91331号