カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
絞り込み
ブランド
  • OATアグリオ
  • モノタロウ(1)
  • 土肥富(3)
  • ハイポネックス(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • 東亜DKK(1)
  • 横河電機(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • アミノール化学研究所(1)
  • 住商アグリビジネス(1)
  • ホームハイポニカ(1)
  • MajorCraft(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OAT1号」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OATハウス肥料1号 OATアグリオOATハウス肥料1号OATアグリオ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(15kg)
欠品中
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
OATハウス2号 OATアグリオOATハウス2号OATアグリオ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10kg)
欠品中
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%名称11硝酸カルシウム登録保証生第92812号
OATハウス6号 OATアグリオOATハウス6号OATアグリオ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10kg)
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料成分【保証】苦土16.0%登録保証-
PH調節剤 ダウン OATアグリオPH調節剤 ダウンOATアグリオ(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(10L)
当日出荷
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤登録保証生第73280号
OATハウス10号 OATアグリオOATハウス10号OATアグリオ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1袋(10kg)
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料成分【保証】加里53.0%登録保証-
亜リン酸粒粒状1号 OATアグリオ亜リン酸粒粒状1号OATアグリオ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(10kg)
6日以内出荷
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料仕様崩壊性あり成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%pH5.0(20%液)外観類白色細粒粒径(mm)0.8登録保証生第89343号
OATハウス3号 OATアグリオOATハウス3号OATアグリオ
6,698税込7,368
1袋(10kg)
欠品中
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素13.0%、加里46.0%登録保証生第78297号
タンクミックスF OATアグリオタンクミックスFOATアグリオ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1袋(11kg)
当日出荷
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010%形状粉体登録保証生第93006号
ホスプラス OATアグリオホスプラスOATアグリオ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%pH中性(6~7)比重1.5性状無色透明液体登録保証生第91133号
亜リン酸粒粒状2号 OATアグリオ亜リン酸粒粒状2号OATアグリオ
8,298税込9,128
1袋(10kg)ほか
7日以内出荷
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料仕様崩壊性なし成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%pH4.0(20%液)外観淡褐色細粒粒径(mm)1.0登録保証生第89454号
OATハウス7号 OATアグリオOATハウス7号OATアグリオ
11,980税込13,178
1袋(10kg)
7日以内出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素11.0%、りん酸61.0%登録保証生第9845号
肥料・液肥・培養土カテゴリ