カテゴリ
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
絞り込み
ブランド
- OATアグリオ
- モノタロウ(2)
- ASUS(エイスース)(14)
- ラディウス(8)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ハイポネックスジャパン(2)
- KOMELON(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- コミネ(1)
- アミノール化学研究所(1)
- ラムマウント(1)
- ホームハイポニカ(1)
- EVANS(1)
- 恵安(KEIAN)(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- kuuki(1)
- Beagleboard.org(1)
- TRW(1)
「oat s1」の検索結果

アミノハウス肥料S1号
OATアグリオ¥14,980税込¥16,4781袋(15kg)欠品中養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%
OATハウス肥料2号
OATアグリオ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%名称11硝酸カルシウム登録保証生第92812号
OATハウス肥料1号
OATアグリオ(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(15kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
OATハウス肥料5号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(1kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%登録保証生第68572号
OATハウス肥料6号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】苦土16.0%登録保証-
OATハウス肥料3号
OATアグリオ¥7,298税込¥8,0281袋(10kg)欠品中「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素13.0%、加里46.0%登録保証生第78297号
OATハウス肥料10号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。用途養液栽培用肥料成分【保証】加里53.0%登録保証-
OATハウス肥料9号
OATアグリオ¥14,980税込¥16,4781袋(10kg)欠品中「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。用途養液栽培用肥料成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0%登録保証生第9846号
タンクミックスB
OATアグリオ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681袋(20kg)当日出荷タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%形状液体登録保証生第84973号
タンクミックスF
OATアグリオ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(11kg)当日出荷タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010%形状粉体登録保証生第93006号