ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)のページです。ヘラマンタイトン(旧:タイトン)は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 ヘラマンタイトン株式会社 所在地 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-3住友不動産笹塚太陽ビル6F
空調・照明・電設資材/電気材料 (78) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)商品レビュー: ★2以上すべて解除
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (154件のレビュー) 当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 色 黒 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (84件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質 66ナイロン 色 乳白色 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (26件のレビュー) 当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途 xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (21件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (10件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 材質 66ナイロン 種類 標準グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (23件のレビュー) 当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色 黒色 材質 66ナイロン 幅(mm) 7.4 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11.0 寸法C(mm) 7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.68) UL規格 適合
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (18件のレビュー) 当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質 66ナイロン 色 アイボリー 種類 耐候・耐熱 使用温度(℃) -40~+110 UL規格 -
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (12件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1袋(100本)ほか
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途 ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 色 黒 材質 11ナイロン UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (9件のレビュー) 当日出荷
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (16件のレビュー) 当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (11件のレビュー) 当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質 66ナイロン 種類 標準グレード 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法A(mm) 2.5 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80(8.16) 特性 難燃
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様 ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (4件のレビュー) 当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質 66ナイロン 色 乳白 仕様 ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (26件のレビュー) 当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途 組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 20.1 寸法C(mm) 8.8 寸法T(mm) 1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (11件のレビュー) 当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色 黒 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 特性 耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 色 透明 伸び(%) (ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm) 1014 以上 連続使用温度(℃) -55~105 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度 (推奨)90℃以上 収縮率(%) (縦方向)±5 特性 柔軟性、絶縁 絶縁耐力 25kV/mm以上 収縮率 2:1以上
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様 耐候・耐熱グレード 材質 66ナイロン 色 グレー 種類 耐候・耐熱 使用温度(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性 耐候、耐熱、難燃
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (3件のレビュー) ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~
1袋(100本)ほか
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質 ふっ素樹脂(ETFE) 色 青 使用温度範囲(℃) -80~+170 難燃性 UL94V-0 特性 耐候、耐熱、難燃、耐薬品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1袋(100本)ほか
当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -40~+85 特性 耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (3件のレビュー) 当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途 高温・屋内外環境下 仕様 耐熱・耐候グレード 材質 66ナイロン 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 特性 難燃
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (2件のレビュー) 当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色 白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (5件のレビュー) 当日出荷
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質 変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃) -40~+85
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1袋(100本)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1袋(50本)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (6件のレビュー) 当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質 66ナイロン 色 乳白 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (5件のレビュー) 当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。
リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm) 7.6 タイプ 細幅 仕様 アヤ目付き 材質 ポリアセタール 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 特性 耐候、難燃
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (4件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1袋(100本)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (5件のレビュー) 当日出荷
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質 ポリアセタール トラスコ品番 433-7506 タイプ 細幅 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 引張強度N(kgf) ループ(最小値):780(79.54) 適合工具 MK15
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 色 黒 伸び(%) (ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm) 1014 以上 連続使用温度(℃) -55~105 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度 (推奨)90℃以上 収縮率(%) (縦方向)±5 特性 柔軟性、絶縁 絶縁耐力 25kV/mm以上 収縮率 2:1以上
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様 ループ引張強度(最小値)N:135 材質 66ナイロン タイプ UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 使用温度範囲(℃) -40~+85 グレード 耐候 幅A(mm) 4.7 特性 耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (8件のレビュー) 当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色 乳白色 材質 6ナイロン 種類 標準グレード 寸法L(mm) 253 寸法T(mm) 1.2
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (5件のレビュー) 当日出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途 屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質 ポリエチレン 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+85 グレード 耐候 特性 柔軟性、耐候性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質 46ナイロン 色 ベージュ 種類 耐熱グレード 使用温度範囲(℃) -40~+130 難燃性 UL94V-2 特性 耐熱、難燃、耐油
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1袋(100本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様 ハロゲンフリー、屋内使用 材質 変性66ナイロン・鉄系成分 色 青 使用温度範囲(℃) -40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 150 (15.30)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105 特性 難燃
ヘラマンタイトン(旧:タイトン) (2件のレビュー) 当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質 66ナイロン 色 乳白 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2