カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • SMC(72)
  • CKD(34)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 四国化成(17)
  • 日野自動車(17)
  • カクダイ(12)
  • 廣杉計器(11)
  • トヨタ(11)
  • 三菱ふそう(9)
  • ニッサン(9)
  • TRACO POWER(8)
  • ホンダ(7)
  • 三菱電機(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • スバル(5)
  • CF POSH(5)
  • TRUSCO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0416-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドキャップ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1袋(50個)
7日以内出荷
ピンチエンドキャップ3:1、タイプPECピンチエンドキャップは、電気ハーネスのスタブスプライスの機械的及び環境的保護に使用することができます。PECピンチエンドキャップ、内側接着性ライナー すばやく簡単に取り付けることができるため、電気用途以外にも使用することができます。
仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:27mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PECアズワン品番65-7362-84
エンドキャップ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドキャップ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズ黒色 25 mm 穴付きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮直径は 2 mm です スリーブ径は 6 mm です 幅広い用途に対応
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:25mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PECアズワン品番65-7362-83
熱収縮ブーツ エンドキャップ 40mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ エンドキャップ 40mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POXヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
収縮フィットエンドキャップ熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり)優れた機械保護屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):40mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):15mmアズワン品番65-7364-45
熱収縮ブーツ エンドキャップ 10mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ エンドキャップ 10mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POXヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
収縮フィットエンドキャップ熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり) 優れた機械保護 屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):10mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):4mm●コード番号:622-3760アズワン品番65-7456-68
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-436アズワン品番65-7399-73
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 緑、黄 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 緑、黄 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:緑、黄●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-391アズワン品番65-7422-87