カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 雅(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- TRUSCO(5)
- 協和ハーモネット(4)
- サンワサプライ(3)
- J-TRIP(3)
- 大阪魂(3)
- エスコ(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- サンワダイレクト(2)
- コスモ・テック(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- トップ工業(1)
- ナイキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1.25bk」の検索結果
特価

熱収縮チューブ 収縮前 5.75mm 収縮後 1.25mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤仕様●スリーブ径:5.75mm●シュリンク径:1.25mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6389アズワン品番65-7462-65
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 250個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(250個)7日以内出荷。ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:30mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.25mm●シリーズ:H75X30BK●コード番号:920-3703アズワン品番65-7471-48