カテゴリ

  • 電気材料(185)
  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(1,952)
  • タンガロイ(307)
  • RS PRO(269)
  • エスコ(226)
  • 京セラ(178)
  • TRUSCO(136)
  • 三菱マテリアル(130)
  • グーリング(109)
  • 住友電工ハードメタル(105)
  • サンワ[テープ](105)
  • KEMET(104)
  • VISHAY(96)
  • Nikon(ニコン)(92)
  • NACHI(不二越)(79)
  • Canon(79)
  • KANA(片山チエン)(78)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • ワルター(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.8mm」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,698税込10,668
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    仕様●スリーブ径:2.8mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20アズワン品番65-7385-88
  • 結束バンド 330mm x 2.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 330mm x 2.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,198税込7,918
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T25LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 95 mm、長さは 330 mm、幅は 2.8 mm です。この結束バンドは、100 % の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃
    仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25LL●引張強度:110N●最大バンドル直径:95mmアズワン品番65-7405-84
  • 結束バンド 330mm x 2.8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 330mm x 2.8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の 111-02660 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
    仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●シリーズ:Tアズワン品番65-7443-65
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS’-A

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,898税込2,088
    1箱(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン
  • HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS-3シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,098税込1,208
    1箱(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
  • HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘラマンタイトン ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(200個)
    当日出荷
    仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • TREDUX(トレダックス)スタンダード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX(トレダックス)スタンダード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1箱(15本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
    材質架橋ポリオレフィン
  • TFN21シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TFN21シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1巻(300m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
    材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、耐薬品性、難燃性伸び(%)600%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率2:1以上
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)240幅(mm)2.8ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25L引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
  • 熱収縮チューブ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1パック(100本)
    6日以内出荷
    熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1仕様耐候収縮率3:1
  • 虫除けグリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    虫除けグリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    気化ではなく接触により効果を発揮。防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
    材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)2.8全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 331mm x 12.8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 331mm x 12.8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    609,800税込670,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、ケーブル、ワイヤ、ホースの柔らかいホースと凹凸のあるチューブを最小限に締めつけます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。DCT9 および DCT11 はリリース可能です。SDCTR312 (部分構造に対する定義済みスタンドオフ用)。主に自動車産業向けに設計されたこれらの部品は、溶接スタッド又は ISO ボルトを使用し、ケーブルを束ねて
    仕様●長さ:331mm●幅:12.8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:DCT9アズワン品番65-7433-46
  • ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:茶●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4579アズワン品番65-7468-28
  • ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,098税込5,608
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4670アズワン品番65-7373-30
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、マーキングテキストの付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマ
    仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7433-66
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、4 のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック
    仕様●レジェンド:4●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7423-94
  • ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 9 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
    仕様●レジェンド:9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7435-16
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、J のマークが付いたケーブルやWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:J●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9869アズワン品番65-7428-57
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L のマークが付いたケーブルやWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:L●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9823アズワン品番65-7423-42
  • ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルに
    仕様●レジェンド:L3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9875アズワン品番65-7435-95
  • ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が 1 のケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
    仕様●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7434-63
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が F のケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構
    仕様●レジェンド:F●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7434-97
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、E のマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:E●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9809アズワン品番65-7429-81
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、G のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
    仕様●レジェンド:G●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9865アズワン品番65-7434-64
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が A、E、L、N、R、S、T、+、-、アースのケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があり
    仕様●レジェンド:-, +, A, E, EARTH, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mmアズワン品番65-7435-94
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
  • ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7391-62
  • ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、マーキングテキストの付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマ
    仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7423-59
  • ケーブルマーカー 紫 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 紫 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
    仕様●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:紫●シリーズ:WIC0アズワン品番65-7434-72
  • ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーはWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。
    仕様●レジェンド:PE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:白●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7435-28
  • ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 茶 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、テキスト 1 のマークで、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカ
    仕様●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:茶●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7428-58
  • ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、N のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機
    仕様●レジェンド:N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7431-45
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、さまざまな記号の記号で、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマー
    仕様●レジェンド:SIGN●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7424-24
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、O のマーク付きで、ケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロ
    仕様●レジェンド:O●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7435-26
  • ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、2 のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック
    仕様●レジェンド:2●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1アズワン品番65-7429-62