カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,460)
  • 切削工具(1,287)
  • 制御機器(788)
  • 作業工具(564)
  • メカニカル部品(480)
  • 電気材料(427)
  • 機構部品(226)
  • 建材・エクステリア(193)
  • 建築金物(186)
  • 研磨材(159)
  • 測定用品(112)
  • 科学研究・開発用品(111)
  • 防犯用品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 厨房用品(86)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 物流用品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 農業機械(51)
  • 電動工具(47)
  • 整備工具・収納(41)
  • 空圧工具(38)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • バイク純正部品(31)
  • テープ(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 家電(24)
  • 医療(23)
  • 梱包用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 農業・園芸資材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • バイク部品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • オフィス家具(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 事務用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 手袋(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 介護用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「2.7mm」の検索結果

関連キーワード
7,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio

    ミニ振動モーター 2.7mm

    Seeed Studio
    209税込230
    1個
    当日出荷
    仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-10
  • ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード 星2.7mm

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
    形状星型太さ(mm)2.7
  • iPhoneSE第3世代 TPUケース CL 2.7mm ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 TPUケース CL 2.7mm

    ラスタバナナ
    1,346税込1,481
    1個
    当日出荷
    本製品は厚みのあるTPU素材の背面ケースです。 「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (メーカーハードケースと比較した場合) 素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約2.7mmの極厚ぷっくりデザイン。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
    仕様ストラップホール付き材質TPUクリア質量(g)41タイプケース型対応機種iPhoneSE第3世代特性ストラップホール付、耐衝撃
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)12先端外径(Φmm)3.2
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.2
  • 3.0x2.7mm/3mm軸 超硬カッター エスコ

    3.0x2.7mm/3mm軸 超硬カッター

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819CL-3K
  • 101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本) エスコ

    101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)

    エスコ
    690税込759
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1全長(mm)101使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)22結束径(Φmm)1~22
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mm

    EFFORT(エホート)
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.7全長(mm)99有効長(mm)35
  • RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2.7mm RS PRO

    RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2.7mm

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
    仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vento ソロカッシュ タッキー(2.7mm厚) FIZIK

    Vento ソロカッシュ タッキー(2.7mm厚)

    FIZIK
    5,298税込5,828
    1セット
    6日以内出荷
    Solocush(ソロカッシュ)は最も合理的といえるクッション構造です。ロングライドも快適に走り抜けることが出来る単層で厚めのプラットフォームを備えています。 タッキー仕上げは、あらゆる過酷な条件下で究極のグリップを発揮します。Vento(ヴェント)は究極のコントロール性と軽量性を備えたレーサー向けにデザインされたバーテープです。
    仕様厚さ2.7mmのSolocush(ソロカッシュ)構造、タッキータッチ
  • ツイストドリルビット RS PRO 61mm HSS 直径2.7mm シャンクサイズ2.7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 61mm HSS 直径2.7mm シャンクサイズ2.7mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2.7mm全体長さ = 61mm個数 = 10
  • パッカー ミネ

    パッカー

    ミネ(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    焼き入れバネ使用で丈夫。
    用途ハウスビニールなどをパイプ固定用材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45

    VISHAY
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.1mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタンチツプ 2.7MM(HA-226-27) BIGM(丸山製作所)

    センタンチツプ 2.7MM(HA-226-27)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考Φ2.7仕様部品名称センタンチツプ 2.7MM(HA-226-27)図解NoエコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.3
  • RS PRO リングターミナル, 内径:2.7mm, スタッド径:#3 RS PRO

    RS PRO リングターミナル, 内径:2.7mm, スタッド径:#3

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 2.7mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = #3。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。全長 = 14mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. 銅製 ブレーズ付きシーム さまざまなワイヤサイズを用意 . 用途. 電気設備 ケーブル接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)。外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
    仕様●スリーブ径:2.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7422-43
  • マルチドリル MDA型 刃径 2.7mm MDA0270S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 2.7mm MDA0270S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • 丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK

    丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.7mm スチール SMT

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • マルチボトル用キャップ(10個組) ケニス

    マルチボトル用キャップ(10個組)

    ケニス(8件のレビュー)
    579税込637
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PP
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70° スリーアールソリューション

    ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70°

    スリーアールソリューション
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    先端径Φ2.7mm・有効長175mmの硬性ボアスコープ。分解できない機器や部品の内部を、傷つけずに非破壊で点検できます。視野方向は0°(直視)・30°・70°の3タイプ。奥をまっすぐ見たいときは直視、内壁や側面を見たいときは側視と、対象に合わせて選べます。光源接続部は3パターンのアタッチメントが付属し、他社製光源にも合わせやすい設計。接眼レンズをのぞく目視観察のほか、別売のCマウントカメラを装着すればモニタ画面でも確認できます。先端部は防水、耐熱温度は134℃以下。重量約72g。
    用途エンジンシリンダーや小口径パイプの内部、金型・鋳物のバリや巣の確認など、分解せずに中を見たい検査に。開口部が狭く手も目も入らない箇所を、対象に合わせた視野方向で覗けるため、FA生産ラインの検品や精密部品の受入検査にも向いています。セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種質量(g)約72有効長(mm)175耐熱温度(℃)134以下視野角約55°先端径(Φmm)2.7
  • 六角棒スパナ セミロング 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 単品

    エイト(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マグナム先切金槌 王将(須佐製作所)

    マグナム先切金槌

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    全長(mm)330種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル EB-SK11

    コンクリートドリル

    EB-SK11(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付材質特殊鋼全長(mm)150有効長(mm)90
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW VISHAY

    Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターリングゲージ 測範社(JPG)

    マスターリングゲージ

    測範社(JPG)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    内径測定器の基準用。検査成績書付属。
  • マグナム船手玄能 王将(須佐製作所)

    マグナム船手玄能

    王将(須佐製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
    種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS10 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS10

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能長さ(mm)4.9高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 100V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB1S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 100V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB1S

    onsemi
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器長さ(mm)4.95高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)500
  • 接木小刀ピストル型 No.40 金千吉

    接木小刀ピストル型 No.40

    金千吉(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途盆栽のお手入れ用材質刃物鋼柄部:木幅(mm)35高さ(mm)205質量(g)80奥行(mm)10
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.2mm。UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 100V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB1S onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 100V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB1S

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    欠品中
    ピーク平均順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 4.95mm。高さ = 2.7mm。UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-T DiodesZetex

    DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-T

    DiodesZetex
    66,980税込73,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MiniDIP SMD。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm。幅 = 4mm。UL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適長さ(mm)4.9幅(mm)4ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)400ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆電流(μA)100ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)800
関連キーワード
...