カテゴリ

  • 梱包用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ミツビシ(8)
  • 三菱ふそう(4)
  • ニッサン(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • トヨタ(2)
  • 日野自動車(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 内田洋行(1)
  • エスコ(1)
  • グーリング(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ユニット(1)
  • スバル(1)
  • BMW(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「446-85」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドベース MP 長さ 139.8mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MP 長さ 139.8mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
UL94-V2取り付けプレートパラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.2mm●長さ:139.8mm●幅:12.7 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:446-633アズワン品番65-7481-97
結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:446-623アズワン品番65-7482-15
結束バンド 200mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchorこの取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RSFM●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:446-308アズワン品番65-7371-01
結束バンド 165mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 165mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchorこの取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL5●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:446-904アズワン品番65-7369-71
結束バンド 210mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 210mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,698税込9,568
1袋(50個)
7日以内出荷
KRシリーズケーブルタイ振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定
仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/21●引張強度:785N●最大バンドル直径:47mm●耐火性:自消性●コード番号:446-617アズワン品番65-7481-74
結束バンド 337mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 337mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
KRシリーズケーブルタイ振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケー
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/33●引張強度:785N●最大バンドル直径:86mm●耐火性:自消性●コード番号:446-601アズワン品番65-7481-84
ロープ、ヒモカテゴリ
関連カテゴリ