カテゴリ
- 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 三菱ふそう(59)
- ニッサン(49)
- ホンダ(14)
- MAZDA(マツダ)(10)
- CKD(7)
- イスカル(6)
- SMC(6)
- スバル(6)
- 廣杉計器(4)
- ELPA(3)
- honeywell(3)
- オーム電機(2)
- デビルビス(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- TORAY(東レ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイシン精機(2)
- INFINEON(2)
- ブランドをもっと見る
「705t」の検索結果

結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,498税込¥10,4481袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120I シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 300 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:705-6378アズワン品番65-7478-67
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372アズワン品番65-7365-82
結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●コード番号:705-6384アズワン品番65-7478-68
結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(50個)7日以内出荷TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:705-6375アズワン品番65-7478-66
結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:705-6381アズワン品番65-7478-65