カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(302)
  • StarTech.com(254)
  • サンワサプライ(222)
  • ROLINE(215)
  • エレコム(203)
  • BUFFALO(バッファロー)(196)
  • エスコ(117)
  • ATEN(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • Dell Technologies(83)
  • NEC(79)
  • PANDUIT(パンドウイット)(79)
  • AMPHENOL(76)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(65)
  • Dynabook(53)
  • サンワダイレクト(47)
  • TP-LINK(39)
  • PLANET Technology(36)
  • ダイヤトレンド(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LAN RJ45」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RJ45プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
3日以内出荷
LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
材質ポリカーポネート、燐青銅、金メッキ
RJ45プラグカバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RJ45プラグカバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
RJ45モジュラープラグ用カバーです。
材質エラストマー
イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●代表規格:BS / EN50173、ISO / IEC11801●コード番号:903-4465アズワン品番65-7457-19
イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469アズワン品番65-7449-16
イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2CAT 6 LSOH パッチリードこの銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリー
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0715アズワン品番65-7481-36
イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4462アズワン品番65-7457-17
イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2CAT 6 LSOH パッチリードこの銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリードのケーブルはLSOH材質で被覆されているので、屋内用途に最適です。高パフォーマンス 低プロファイルシールド付きプラグ テスト結果に基づき、個別にパック
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0721アズワン品番65-7482-01
イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453アズワン品番65-7457-16
LAN用 110モジュラ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LAN用 110モジュラヘラマンタイトン(旧:タイトン)
37,980税込41,778
1パック(50個)
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし寸法(mm)19.3×14.6×31.7使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6
ダストカバー スイングタブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダストカバー スイングタブヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1パック(100個)
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合(ジャック)RJ45モジュラージャック材質エラストマー使用温度範囲(℃)-10~+60
シールド付き中継アダプタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)シールド付き中継アダプタヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1個
欠品中
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ寸法(mm)20.35×14.6×30使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
モジュラー・ジャック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)モジュラー・ジャックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e仕様RJ45(8極)、中継アダプタ使用温度範囲(℃)-10~+60
MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MJカテゴリー5Eヘラマンタイトン(旧:タイトン)
869税込956
1個
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
壁埋込情報コンセント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)壁埋込情報コンセントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなしアダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
モジュラー・プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)モジュラー・プラグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,698税込10,668
1パック(100個)
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
規格Cat5e仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用透明使用温度範囲(℃)-10~+60
壁埋込情報コンセント バネ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)壁埋込情報コンセント バネヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなしアダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白使用温度範囲(℃)-10~+60
lan 圧着特集