カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(33)
  • POSH Faith(10)
  • PROST's(34)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Simplism(5)
  • SK11(6)
  • Thermal Grizzly(23)
  • アイコ(14)
  • エレコム(15)
  • コミネ(12)
  • ナイキ(6)
  • ニチコン(15)
  • メディアカバーマーケット(266)
  • 日東工器(5)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(7)
  • 河村電器産業(8)
  • 矢崎化工(9)
  • 雅(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LGR」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
    用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ovalgrip LFHO c/marker D 2.5-6mm dia ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Ovalgrip LFHO c/marker D 2.5-6mm dia

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様OvalgripLFHケーブルマーカー.LFHOvalgrip(LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。.特長と利点;低煙性、難燃性、低毒性;ハロゲンフリー;1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形;簡単に揃えられるストレートカット;文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意材質ポリオレフィン長さ(mm)5幅(mm)8.6色黄色地に黒固定方法スライドオン耐久性火炎RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.5~6動作温度範囲(℃)-40~90レジェンドD
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2