結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchorこの取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mmアズワン品番65-7371-34
結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
矢印付き一体型固定タイ非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:613-432アズワン品番65-7469-20