カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 標準タイプ(1)
    • 耐候タイプ(2)
絞り込み
長さ(mm)
  • 152(3)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(3)
材質
  • ナイロン(4)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • 110(1)
85・110
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • クルーズ(1)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ParkerTAIYO(66)
  • 三菱電機(23)
  • イチネンTASCO(12)
  • サンドビック(9)
  • ヨドノ(9)
  • 三笠産業[工具](8)
  • スリーピース(5)
  • nexperia(5)
  • EKチェーン(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • ユーボン(2)
  • STMicro(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab150」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))