カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 標準タイプ(2)
    • 耐候タイプ(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • 三菱ガス化学(1)
  • ParkerTAIYO(66)
  • SMC(32)
  • 山県化学(19)
  • 天領まな板(17)
  • スバル(10)
  • テンパール工業(6)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 平野製作所(3)
  • CKD(2)
  • 日東工業(2)
  • ミネックスメタル(2)
  • onsemi(2)
  • カクダイ(1)
  • 呉竹(1)
  • コガネイ(1)
  • ダイヘン(1)
  • リス(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
長さ(mm)
  • 370(1)
  • 382(3)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(4)
材質
  • ナイロン(4)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(2)
耐候・耐熱・難燃
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
  • 110(1)
85・110
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab350」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(50本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
am350特集
  • おすすめ人気ランキング
  • am350