ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロンクリップ 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)9.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
導電性クリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
色黒材質ポリプロピレン(導電性)仕様ハロゲンフリー、屋内使用幅(mm)9.5使用温度範囲(℃)-40~+85固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm適合ビスM4
ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)9.5色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
メタルコンテントNクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)9.5色青使用温度範囲(℃)-40~+85