カテゴリ

  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(16)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 中央精機(4)
  • RS PRO(4)
  • スバル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
  • 馬印(2)
  • 象印マホービン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ホンダ(2)
  • NTB(2)
  • Kawasaki(2)
  • 河村電器産業(2)
  • RPM(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba46」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンドベース 長さ 70mm 幅 46 mm 黒 1箱 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 70mm 幅 46 mm 黒 1箱 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    289,800税込318,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、バンドルの並列H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。この 3 極サドル取り付けは、複数経路を固定するために最大 3 つの束を固定し、こうした束の舗装や摩耗を軽減できるように設計されています。O
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:46mm●長さ:70mm●幅:46 mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7426-37
  • 結束バンドベース 長さ 70mm 幅 46 mm 黒 1箱 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 70mm 幅 46 mm 黒 1箱 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    259,800税込285,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 3 極ルーティング用ヘビーデューティマウントは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。バンドルのパラレルルーティング用 H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:9mm●長さ:70mm●幅:46 mm●固定穴径:8mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7391-32
  • 結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton Tシリーズケーブルタイ。Tシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール
    仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958アズワン品番65-7460-24
ロープ、ヒモカテゴリ