カテゴリ
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- 中央精機(4)
- RS PRO(4)
- スバル(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- 馬印(2)
- 象印マホービン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ホンダ(2)
- NTB(2)
- Kawasaki(2)
- 河村電器産業(2)
- RPM(2)
- Optibelt(2)
- ブランドをもっと見る
「ba46」の検索結果

結束バンドベース 長さ 70mm 幅 46 mm 黒 1箱 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥289,800税込¥318,7801箱(500個)7日以内出荷HellermannTyton は、バンドルの並列H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。この 3 極サドル取り付けは、複数経路を固定するために最大 3 つの束を固定し、こうした束の舗装や摩耗を軽減できるように設計されています。O仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:46mm●長さ:70mm●幅:46 mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7426-37
結束バンドベース 長さ 70mm 幅 46 mm 黒 1箱 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥259,800税込¥285,7801箱(500個)7日以内出荷HellermannTyton 3 極ルーティング用ヘビーデューティマウントは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。バンドルのパラレルルーティング用 H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:9mm●長さ:70mm●幅:46 mm●固定穴径:8mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7391-32
結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton Tシリーズケーブルタイ。Tシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958アズワン品番65-7460-24