インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1袋(100本)ほか
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。色黒材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~
1袋(100本)ほか
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロン色グレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン色乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1袋(100本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
色乳白色寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0寸法H(mm)5.1寸法E(mm)1.6材質66ナイロン種類標準グレード使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から4日以内出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色ライトブルー材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
エンドレスタイ(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。
リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(100本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色材質6ナイロン種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
タイマウント(MB)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798~税込¥1,978~
1袋(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
エンドレスタイ(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
エッジクリップ耐候・耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
ロッキングヘッド(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
材質ポリアセタールトラスコ品番433-7182タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から7日以内出荷
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
ガルバロックプッシュマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色黒材質11ナイロン仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下寸法(mm)18.2×16.6使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)当日出荷
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8