カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 梱包用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(5)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • SMC(51)
  • エレコム(32)
  • (28)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • R&G RACING PRODUCTS(27)
  • TRUSCO(24)
  • アイコ(20)
  • エスコ(20)
  • 潤工社(18)
  • 中央化学(18)
  • サンワサプライ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 千代田通商(14)
  • ナイキ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • NSK(日本精工)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk12」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1箱(5m)
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS-3シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1箱(5m)
当日出荷から5日以内出荷
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
TREDUX(トレダックス)スタンダード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TREDUX(トレダックス)スタンダードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1箱(10本)
翌日出荷から6日以内出荷
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
材質架橋ポリオレフィン
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1袋(5本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
TAN42シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TAN42シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1箱(120本)
5日以内出荷から6日以内出荷
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性伸び(%)300%連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下絶縁耐力20kV/mm以上収縮率4:1以上
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 PET 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 PET 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1巻(5m)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 5 m の拡張可能で編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 17 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:17mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4672アズワン品番65-7386-39
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3646アズワン品番65-7467-14
結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034アズワン品番65-7481-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1.2mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1.2mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:1.2mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.4mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:399-776アズワン品番65-7474-21
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
50,980税込56,078
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132アズワン品番65-7967-09
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:40mm●シュリンク径:12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-543アズワン品番65-7481-03
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:40mm●シュリンク径:12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-519アズワン品番65-7482-03
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUXアズワン品番65-7370-42
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
熱収縮チューブ MA47。4 : 1 の収縮比を備えた中厚壁接着ライニング熱収縮チューブです。このチューブは、絶縁と、アースの上下にある低電圧ケーブルジョイント及び終端の保護を行います。熱収縮チューブには、湿気や天候条件に対する保護を強化する内部接着剤が使用されています。主な特徴 中肉厚熱収縮チューブ 収縮率は 4 : 1 です 堅牢な絶縁性を提供します 接着ライニング 湿度などの環境要因から保護
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-531アズワン品番65-7481-30
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁。黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-MA47●コード番号:639-3500アズワン品番65-7364-35
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7437-40
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6076アズワン品番65-7393-81
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1巻(5m)
7日以内出荷
UL 224 VW1。熱収縮チューブ TF31。ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31アズワン品番65-7371-66
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1巻(5m)
7日以内出荷
。熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護。HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4379アズワン品番65-7480-97
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
MA47 / MU47 熱収縮チューブ。ポリオレフィン( PEX )製中壁熱収縮チューブ 優れた機械的強度 溶剤、酸、塩基に対する耐性があります 絶縁耐性: 20 kV/m
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-565アズワン品番65-7481-53
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
42,980税込47,278
1巻(30m)
7日以内出荷
UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1
仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7013アズワン品番65-7461-12
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1巻(5m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton HIS-A 5 m 黒色熱収縮チューブは、収縮率が 3 : 1 です。内壁には 2 つの接着ライニングがあり、加熱時に溶けて隙間に入ります。チューブが冷えると、接着剤が湿気を防ぎ、コンポーネントを腐食及び機械的摩耗から保護します。特長と
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:501-4111アズワン品番65-7481-18
結束バンド 330mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 330mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1袋(100個)
7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:330mm●幅:5.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT12SSC5●引張強度:420N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6467アズワン品番65-7365-83
結束バンド 330mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 330mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
。MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:330mm●幅:10.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT12SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6482アズワン品番65-7474-77
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372アズワン品番65-7365-82
結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7362-69