カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • バイク純正部品(42)
  • オフィス家具(37)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 物流用品(16)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(11)
  • 作業服(10)
  • 切削工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 医療(8)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf12」の検索結果

関連キーワード
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI BF12 イージーロックDUKE125 GIVI(ジビ)GIVI BF12 イージーロックDUKE125GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種125DUKE(11-12)
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用マサル工業(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
ボックスファイル LION (ライオン事務器)ボックスファイルLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
499税込549
1冊
当日出荷
飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
サイズA4判横型(スリムタイプ)仕様見出し部背紙差替式材質PPシート製・0.7mm厚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222RoHS指令(10物質対応)対応
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BFLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
299税込329
1冊
当日出荷
クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。
仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタあり規格A4判横型背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)235×313
三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)三脚台 組立式テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
修正ブッシュ ダイヤ用 SK11修正ブッシュ ダイヤ用SK11(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
惣菜容器  本体 シーピー化成惣菜容器 本体シーピー化成
1,098税込1,208
1袋(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
画筆 豚毛(プラ軸)平型 サクラクレパス画筆 豚毛(プラ軸)平型サクラクレパス
399税込439
1本
当日出荷
種別平筆
惣菜容器  嵌合蓋 シーピー化成惣菜容器 嵌合蓋シーピー化成
1,098税込1,208
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS電子レンジ×
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)THK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル HiKOKI(ハイコーキ)ステープルHiKOKI(ハイコーキ)
2,298税込2,528
1箱(10個×2100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅12mmステープル12Fハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ125cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
リニアブッシュ 丸フランジ形 SBCリニアブッシュ 丸フランジ形SBC(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
879税込967
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]フックボルト廻しBEST(ベスト)[金物]
399税込439
1丁
当日出荷から翌々日出荷
回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170
キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックスミヤタケ(宮武製作所)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラクプッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス形状角形
ゴム フラットバンジー ユタカメイクゴム フラットバンジーユタカメイク
489税込538
1本
当日出荷
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装標準幅(mm)13
125cmビッグファン ナカトミ125cmビッグファンナカトミ
102,298税込112,528
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から32日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
MKK ドロ棒フック 1200mm モトコマMKK ドロ棒フック 1200mmモトコマ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
握って使いやすいM型ハンドルを採用。
用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
BFエースボール(銅管用フレアー型) アソーBFエースボール(銅管用フレアー型)アソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ)椿本チエイン
6,298税込6,928
1個
当日出荷から52日以内出荷
ローラ形式Fローラ
簡易フィルター 日立産機システム簡易フィルター日立産機システム
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
メラミン「ビューティフラワー」 小判皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン「ビューティフラワー」 小判皿千羽鶴印(エンテック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類洋食器材質メラミン形状楕円皿
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ縁台 YAMAZEN(山善)アルミ縁台YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ
ペンケースC2 コクヨペンケースC2コクヨ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ペンケースがペントレーに早変わり!トレー形状になるので中身が見やすく、消しゴムなどの小物も取り出しやすくなっています。 タブレットや教科書、ノート、プリント等で盛りだくさんな机上でも、筆記具をスッキリ省スペースで置けます。 ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うことができます。 取っ手はスナップボタンで取り外しできます。
材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
USB充電式扇風機 腰ベルトファン プロドーグUSB充電式扇風機 腰ベルトファンプロドーグ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
8,598税込9,458
1箱(10m)
翌々日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンスアルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要支柱がセットされているので支柱への接続作業不要地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっているコンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ重量作業台 KWBタイプ 移動式サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
種類移動式グリーン購入法適合
フランジ SMCフランジSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連キーワード
...