TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1箱 24個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●代表規格:CSA, cULus認定, E143529, UL224 VW-1アズワン品番65-7387-54
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-161アズワン品番65-7481-16