カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(8)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(926)
  • コガネイ(375)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • New-Era(ニューエラー)(93)
  • 岩田製作所(37)
  • CKD(35)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(18)
  • 三木プーリ(13)
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(11)
  • SK(新潟精機)(11)
  • カナレ電気(11)
  • 日本アンテナ(11)
  • ニチコン(11)
  • 三共製作所(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-20」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ハット型ケーブルサポートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(25個)
6日以内出荷
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
グレード耐候・耐熱適合ビスM4適合リベット径(Φmm)4.8
コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング PCS-PCS 圧力カプラー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-PCSシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
77,980税込85,778
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-PCS圧縮カプラ、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮カプラ 2つのコンジットを結合 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:PCS-PCS 圧力カプラー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-PCS●コード番号:707-9337アズワン品番65-7480-78
コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard PCS-EIシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard PCS-EIシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-EIエンドインサートHelaGuardニッケルめっき黄銅継手単一部品 コンジットキャップエンド ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:エンドインサート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9343アズワン品番65-7480-66
コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 銀 真鍮 Helaguard PCS-PCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 銀 真鍮 Helaguard PCS-PCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-PCプレーンホールコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及びねじ山なしボディの2部構造継手 ボディはエントリの反対側からコンジットに取り付け ロック装置の機能 スムースなエントリブッシュ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9242アズワン品番65-7480-69
コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FFアズワン品番65-7372-24
コンジットフィッテイング ストレート-スイベル外ネジ 銀 真鍮 Helaguard PCS-SMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート-スイベル外ネジ 銀 真鍮 Helaguard PCS-SMシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-SMスイベル外ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手2部構造のシェル及びボディ 外ねじが本体周囲を回転 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-SMC●コード番号:707-9312アズワン品番65-7480-64
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
66,980税込73,678
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321アズワン品番65-7480-77
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA32●コード番号:832-6965アズワン品番65-7461-13
熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:52mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7394-11
熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:16mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-52
熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 2mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 2mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定アズワン品番65-7421-39
熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-46
熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:4mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定アズワン品番65-7421-36
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7437-40
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブルを簡単に固定できます。特長と利点架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 収縮率: 4:1 収縮率が高いため、コネクタを取り外さずに大半の損傷を簡単に修理 高い耐熱性 さまざまなプラスチック、ゴム、金属に対応する接着剤なぜHellerMannTyton熱収縮チューブTAシリーズを使用するのですか TA接着ライニングシリーズは、配線及びケーブル用の使いやすいソリューションで、水、化学物質、熱に対する防護が必要なさまざまな用途に使用できます。 熱収縮率4:1は、何を意味していますか 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42●コード番号:914-6811アズワン品番65-7421-44