カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • SMC(223)
  • コガネイ(113)
  • 三木プーリ(55)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • CKD(19)
  • 三共製作所(12)
  • コーコス信岡(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 岩田製作所(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • エスコ(6)
  • FUJI STAR(三共理化学)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ブラスト興業(4)
  • コノエ(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ParkerTAIYO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-24」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA32●コード番号:832-6965アズワン品番65-7461-13
熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:16mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-52
熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:52mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7394-11
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 緑、黄 1箱 20個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 緑、黄 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1箱(20個)
7日以内出荷
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズTFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チュー
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1773アズワン品番65-7448-29
熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 2mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 2mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定アズワン品番65-7421-39
熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-46
熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:4mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定アズワン品番65-7421-36
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7437-40
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1箱(24個)
7日以内出荷
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズTFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終
仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21アズワン品番65-7442-51
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 緑、黄 1箱 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 緑、黄 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1箱(5個)
7日以内出荷
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズTFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。特長と利点高収縮率(2:1)数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減薄膜・柔軟高速収縮、低収縮温度難燃性等級: UL224-VW1
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1776アズワン品番65-7478-11
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズTAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブルを簡単に固定できます。特長と利点架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 収縮率: 4:1 収縮率が高いため、コネクタを取り外さずに大半の損傷を簡単に修理 高い耐熱性 さまざまなプラスチック、ゴム、金属に対応する接着剤なぜHellerMannTyton熱収縮チューブTAシリーズを使用するのですか TA接着ライニングシリーズは、配線及びケーブル用の使いやすいソリューションで、水、化学物質、熱に対する防護が必要なさまざまな用途に使用できます。 熱収縮率4:1は、何を意味していますか 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42●コード番号:914-6811アズワン品番65-7421-44
s-260-20特集