カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- DESCO(1)
- DiodesZetex(2)
- INFINEON(1)
- KEMET(4)
- LITTELFUSE(2)
- MICROCHIP(24)
- nexperia(7)
- onsemi(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(12)
- SAFETY J(1)
- SEMTECH(4)
- SMC(2)
- STMicro(9)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- エスコ(4)
- マーストーケンソリューション(1)
「esd200」の検索結果
特価

インシュロック 導電性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 5 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 9 mm です 最小ケーブル径は 3 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 200 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4622アズワン品番65-7468-18