カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • HELLERMANNTYTON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evo7isp」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
EVO7ISP 交換品です。
仕様●使用工具:T10SDアズワン品番65-9538-42
手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)手動工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
499税込549
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100本)
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)201ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(100本)
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100本)
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)151ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応