カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • スバル(57)
  • KEMET(7)
  • GVS(6)
  • 工進(3)
  • サンドビック(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 象印マホービン(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • タマヤ計測システム(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • 倉本産業(2)
  • アルインコ(1)
  • エニダイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-080」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7439-07
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-43
ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-19
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-90
ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387アズワン品番65-7467-90
ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21
ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56
ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:11.1mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-135材質ポリプロピレングレーアズワン品番65-7480-13
ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365材質ポリプロピレングレーアズワン品番65-7363-19
sc0808特集