カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- DAYTONA(デイトナ)(163)
- ホンダ(158)
- ウィード(Wonder Grip)(62)
- イスカル(54)
- TULALA(ツララ)(53)
- アリート(ariete)(50)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- PROGRIP(31)
- GRIP-ON TOOLS S.A(28)
- Aron(アロン化成)(25)
- MIKI(24)
- インダストリーコーワ(23)
- KIJIMA(キジマ)(21)
- ラムマウント(21)
- HANVO(ハンボ)(21)
- JIGRIP(ジグリップ)(21)
- WONDER GRIP(17)
- フルーク(FLUKE)(16)
- ベストグリップ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「grip」の検索結果
特価

Helagrip PVC cable marker I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号材質PVC長さ(mm)3.5色白地に黒シリーズHelagrip動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
Ovalgrip LFHO c/marker D 2.5-6mm dia
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(250個)7日以内出荷仕様OvalgripLFHケーブルマーカー.LFHOvalgrip(LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。.特長と利点;低煙性、難燃性、低毒性;ハロゲンフリー;1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形;簡単に揃えられるストレートカット;文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意材質ポリオレフィン長さ(mm)5幅(mm)8.6色黄色地に黒固定方法スライドオン耐久性火炎RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.5~6動作温度範囲(℃)-40~90レジェンドD