カテゴリ
- トラック純正部品(138)
- 手袋(110)
- 自動車純正部品(49)
- 制御機器(47)
- バイク純正部品(45)
- 電気材料(44)
- パソコン/周辺機器(29)
- バイク部品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 作業工具(20)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 切削工具(11)
- 安全保護具(10)
- 作業服(8)
- 測定用品(7)
- メカニカル部品(5)
- 介護用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- テープ(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(3)
- カー用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 三菱ふそう(138)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- ホンダ(48)
- ミツビシ(48)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- HANVO(ハンボ)(19)
- GRIPPS(19)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- ベストグリップ(15)
- ユニワールド(12)
- イスカル(10)
- ラムマウント(9)
- OtterBOX(9)
- エレコム(8)
- SHOWA(ショーワグローブ)(8)
- TOWA(東和コーポレーション)(8)
- Valumax International(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- フルーク(FLUKE)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「grip m」の検索結果

PRO-GRIP#724Mイエロー/ブラックCL
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。仕様材質:耐震ゲル適合●アドレスV125使用可能。サイズ長さ:115mm内径(左右):22/25mm
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス
JCS(21件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。材質オールステンレス(SUS304)
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール
JCS(66件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。表面処理マイルドスチールメッキ
No.310グリップ(ソフトタイプ)
SHOWA(ショーワグローブ)(163件のレビュー)¥319~税込¥351~1双ほか当日出荷特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
組立グリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)¥349~税込¥384~1双ほか当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋 天然ゴムコート
(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1双ほか当日出荷10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに材質繊維部/ポリエステル100%、コーティング部/天然ゴム機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性ゲージ数10
NO313グリップ(ソフトタイプ)
SHOWA(ショーワグローブ)(23件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(3双)当日出荷耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
背抜き手袋 天然ゴムコート
(554件のレビュー)¥209税込¥2301双当日出荷10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
グリップカーボン(タグ付)
SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。RoHS指令(10物質対応)対応
ライトグリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP アクア
ユニワールド(45件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル
ユニワールド(35件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
BEST GRIP ストレッチゼロ
HANVO(ハンボ)(9件のレビュー)¥309税込¥3401双当日出荷18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。 ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)
SHOWA(ショーワグローブ)(53件のレビュー)¥499~税込¥549~1双ほか当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業強度大RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム
ユニワールド(9件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム
ユニワールド(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
BEST GRIP アクアガード
HANVO(ハンボ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。 手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Mサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー WONDER GRIP](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Mサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー
WONDER GRIP¥1,898税込¥2,0881箱(3双)当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約240mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約185mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色ブルーサイズM入数(双)3機能タッチパネル対応
WONDER GRIP オイルガード
ユニワールド(1件のレビュー)¥589税込¥6481双当日出荷指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
WONDER GRIP オリバ
ユニワールド¥499税込¥5491双当日出荷整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP ユーフィール
ユニワールド¥319税込¥3511双当日出荷から4日以内出荷素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
組立グリップクラスター
SHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ハイパーガード デラックス
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
(81件のレビュー)¥169~税込¥186~1双ほか当日出荷ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード
アトム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
M-7 TOP&GRIPカバー
タカ産業¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷*大切なロッドのセクショングリップをガッチリとガードしてくれます。 *ロッドベルトにもなり大変便利です。材質ネオプレーンサイズ2~3ピース用
BEST GRIP ニトリル背抜き10P
HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10双)当日出荷手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP ニトフリーダム
ユニワールド(1件のレビュー)¥309税込¥3401双当日出荷手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
...























![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Mサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)