カテゴリ

  • 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • タンガロイ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 黒田精工(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 大阪魂(4)
  • イノック(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • ニューマシン(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • THK(2)
  • アソー(1)
  • 石川製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • 重松製作所(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs304」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 201mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 201mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HS-304●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:491-9554アズワン品番65-7477-34
結束バンド 521mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MNT20HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:491-9425アズワン品番65-7370-08
結束バンド 681mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 681mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:491-9728アズワン品番65-7468-34
結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 838mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:838mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT33HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:491-9071アズワン品番65-7364-51
結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:491-9548アズワン品番65-7456-48
ロープ、ヒモカテゴリ
関連カテゴリ