4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アウトサイドセレーションタイ
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T50LFT8-HSB ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウント付きタイ
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383 最大結束径(Φmm)100 適合メネジ/貫通穴専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法A(mm)17.4 寸法B(mm)11.5 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)4.8 ΦC16 取付穴径(Φmm)7.7-8.0 難燃性UL94V-2※ ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0 特性難燃
1袋(50本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

関連キーワード