アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500~税込¥3,850~
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
ファーツリーマウント付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)欠品中
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383最大結束径(Φmm)100色黒適合メネジ/貫通穴専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法A(mm)17.4寸法B(mm)11.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4.8ΦC16取付穴径(Φmm)7.7-8.0難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0特性難燃