タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
タイマウント 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色青材質変性66ナイロン・鉄系成分仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用寸法(mm)25×14.5使用温度範囲(℃)-40~+85適合ビスM5
メタルコンテント固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85
タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M6アズワン品番65-9538-34
結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371アズワン品番65-7466-11
結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.3 mm 青 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,978
1袋(100個)
7日以内出荷
重いケーブル束の保持用に特別に設計されており、農業からトラック製造まで幅広い産業で使用できます。確実に固定でき、幅8.3 mmまでのヘビーデューティケーブルに使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:24.8mm●幅:14.3 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100アズワン品番65-7439-38