カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • コガネイ(897)
  • Lee(14)
  • テンパール工業(5)
  • タカチ電機工業(3)
  • タンガロイ(3)
  • DMM.com(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • SMC(2)
  • 酒井製作所(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 寺崎電気産業(2)
  • DMM.make(2)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(2)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 水本機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcs4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルサポートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(25本)
当日出荷
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ