カテゴリ

  • 梱包用品(11)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(216)
  • パトライト(PATLITE)(72)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • ホンダ(45)
  • HIOKI(日置電機)(34)
  • IKO(日本トムソン)(23)
  • 東京発条製作所(15)
  • ミツビシ(13)
  • サカエ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • Festo(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 日本製線(7)
  • Thermo Scientific(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • ニッサン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr5」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6965アズワン品番65-7376-23
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7373-77
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7371-26
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6971アズワン品番65-7373-95
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:391-422アズワン品番65-7369-94
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7376-53
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性●コード番号:611-6959アズワン品番65-7376-47
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7373-47
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6943アズワン品番65-7468-39
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7371-08
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 6.6 LR55シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 6.6 LR55シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    999税込1,099
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    材質PA 6.6長さ(mm)195幅(mm)4.7シリーズLR55動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    929税込1,022
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)195幅(mm)4.7シリーズLR55引張強度(N)245最大バンドル直径(Φmm)50
  • 結束バンド 195mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 195mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    51,980税込57,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton色分けが必要な用途向けに多様な色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能偶発的な解放のリスクを最小化します。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆の損傷を防止LR55 シリーズは、リリース可能な結束バンドにより、さまざまな利点があります。ギザはケーブルタイの外側にあります。これにより、ケーブルやその
    仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:LR55Rアズワン品番65-7426-25
lr1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lr1
  • lr4
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
"lr5" ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 【通販モノタロウ】