カテゴリ
- 梱包用品(11)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- SMC(215)
- パトライト(PATLITE)(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(70)
- IDEC(和泉電気)(47)
- ホンダ(45)
- HIOKI(日置電機)(34)
- IKO(日本トムソン)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 東京発条製作所(15)
- ミツビシ(11)
- サカエ(9)
- 日本製線(9)
- Festo(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Thermo Scientific(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- ニッサン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lr5」の検索結果
特価

結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6965アズワン品番65-7376-23
結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7373-77
結束バンド 195mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7371-26
結束バンド 195mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6971アズワン品番65-7373-95
結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7376-53
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:391-422アズワン品番65-7369-94
結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,198税込¥5,7181袋(100個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性●コード番号:611-6959アズワン品番65-7376-47
結束バンド 195mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7373-47
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181袋(100個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6943アズワン品番65-7468-39
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7371-08
HellermannTyton 結束バンド, PA 6.6 LR55シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥999~税込¥1,099~1袋(25個)ほか7日以内出荷材質PA 6.6長さ(mm)195幅(mm)4.7色赤シリーズLR55動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥899~税込¥989~1袋(25個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)195幅(mm)4.7シリーズLR55引張強度(N)245最大バンドル直径(Φmm)50
結束バンド 195mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥44,980税込¥49,4781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton色分けが必要な用途向けに多様な色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能偶発的な解放のリスクを最小化します。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆の損傷を防止LR55 シリーズは、リリース可能な結束バンドにより、さまざまな利点があります。ギザはケーブルタイの外側にあります。これにより、ケーブルやその仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:LR55Rアズワン品番65-7426-25