電気材料 (59) オフィス家具 (18) 梱包用品 (10) 制御機器 (5) メカニカル部品 (2) 機構部品 (2) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
電線管 ・ コンジットチューブ ポリアミド 6 50m IWS 1セット 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(50個)
7日以内出荷
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
仕様 ●入数:1リール(50個入り)●呼び径:14mm●材質:ポリアミド 6●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:18.5mm●内径:14.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:40 mm アズワン品番 65-7441-02
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PA 6 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-614 アズワン品番 65-7481-22
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PA 6 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-589 アズワン品番 65-7481-14
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 黒 PA 6 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.85mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-541 アズワン品番 65-7450-11
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPA標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
仕様 ●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316 アズワン品番 65-7400-15
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:
仕様 ●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620 アズワン品番 65-7478-55
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1袋(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1611 アズワン品番 65-7449-46
ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(160個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 96,980税込 ¥ 106,678
1箱(160個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1615 アズワン品番 65-7449-86
ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 1箱 300個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1箱(300個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1596 アズワン品番 65-7450-83
ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 1箱 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。束径は 6.2-13.7 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:13.7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1594 アズワン品番 65-7454-01
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(140個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒 アズワン品番 65-7393-23
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 PET 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 6 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 11 mm です 最小ケーブル径は 4 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06●コード番号:187-4638 アズワン品番 65-7468-16
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黄 1巻 13m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT18 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 18 mm、収縮直径は 6 mm、長さは 26、000 mm です。チューブの表面は、常に優れ
仕様 ●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:13m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番 65-7395-94
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズTFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1
仕様 ●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7022 アズワン品番 65-7385-62
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
UL 224 VW1熱収縮チューブ TF31ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:448-657 アズワン品番 65-7463-04
結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
KRケーブルタイマウントM4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)特長と利点曲線的なデザインで確実に支持できます ボルトとねじで簡単に取り付けられます 優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様 ●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365 アズワン品番 65-7471-13
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321 アズワン品番 65-7480-77
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315 アズワン品番 65-7480-73
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm PVC、スズめっき銅 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
VG 96936-10 / タイプAHellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズHellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計用途:干渉抑制 アース線 アース線 ケーブルバンドルのシース ケーブルバンドルの機械保護
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:6mm●材質:PVC、スズめっき銅●スリーブ長さ:10m●編み:あり●最大ケーブル径:9.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シールド:あり●シリーズ:HEGTB5●コード番号:837-2435 アズワン品番 65-7363-63
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS(2022年10月現在)HSG0熱切断工具RS品番 ; 446-257 446-257 を使用すると、切断時のほつれを防止できます。HEG編組スリーブワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブHEGPVさらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1HEGPA66HEGPV
仕様 ●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番 65-7369-28
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292 アズワン品番 65-7480-63
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306 アズワン品番 65-7480-55
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334 アズワン品番 65-7480-59
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 緑、黄 1巻 4m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特
仕様 ●入数:1リール(4m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:4m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 アズワン品番 65-7372-27
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-SMC●コード番号:707-9312 アズワン品番 65-7480-64
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020 アズワン品番 65-7428-44
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWOメタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6043 アズワン品番 65-7474-08
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1巻(50m)
7日以内出荷
Helagaine HEGMAN および HEGMANWOメタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6071 アズワン品番 65-7362-92
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 白 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT6熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は6mm、収縮直径は2mm、スリーブ長は22mmです。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし アズワン品番 65-7422-15
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT6 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 6 mm、収縮直径は 2 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3278 アズワン品番 65-7423-92
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm クリア 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:447-395 アズワン品番 65-7481-52
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 白 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT6 白色マーカーは、優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物で構成されています。6 mm のスリーブ、2 mm の収縮直径、長さ 2
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番 65-7412-94
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT6-2 熱収縮マーカーは、優れた機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブ連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、6 mm のスリーブ、2 mm の収縮直径、1000 mm の長さです。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れる
仕様 ●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3127 アズワン品番 65-7396-29
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズTFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。<
仕様 ●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7016 アズワン品番 65-7459-65
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
熱収縮チューブHIS-3熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4385 アズワン品番 65-7482-14
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton HIS-A 5 m 黒色熱収縮チューブは、収縮率が 3 : 1 です。内壁には 2 つの接着ライニングがあり、加熱時に溶けて隙間に入ります。チューブが冷えると、接着剤が湿気を防ぎ、コンポーネントを腐食及び機械的摩耗から保護します。特長と利点収縮直径は 2 mm です スリーブ径は 6 mm です 架橋ポリオレフィン素材 さまざまな用途に適しています コンポーネントを保護します 絶縁耐性: 15 kV/ mm認定CSA認定 SAE 認定 UL認定 UL224 VW-1 認定
仕様 ●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:501-4199 アズワン品番 65-7481-05