カテゴリ

  • 電気材料(348)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(18)
  • uni(三菱鉛筆)(113)
  • ゼブラ(94)
  • トンボ鉛筆(29)
  • コクヨ(145)
  • サクラクレパス(243)
  • 寺西化学(120)
  • パイロット(112)
  • ぺんてる(76)
  • 不易(33)
  • オキツモ(4)
  • エスコ(319)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(94)
  • クリスタルアイ(88)
  • シヤチハタ(85)
  • RS PRO(84)
  • 呉竹(62)
  • フエニックス・コンタクト(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-ka」の検索結果

348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プルタイトシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)光パッチコード用識別表示板ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(50個)
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
乳白材質ポリプロピレン仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-20~60
マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ耐紫外線特性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイふっ素樹脂製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アロータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100本)
欠品中
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
材質66ナイロン仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下幅(mm)12使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(240枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム印字部:白使用環境屋内使用
メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントマキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,798税込8,578
1袋(100本)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0仕様ハロゲンフリー、屋内使用寸法(mm)(タグ)8×25使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
3日以内出荷
全長(mm)50.5最大結束径(Φmm)20
メタルプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルプレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316使用温度範囲(℃)-80~+538
パドロックシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)パドロックシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1箱(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85破断強度(N)78.4(7.99)
レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1袋(360枚)
6日以内出荷
難燃性UL94 VTM-0に適合従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フィックスシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
6日以内出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
マーキングタイ専用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ専用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(900枚)
6日以内出荷
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
材質ポリエステルフィルム仕様タグラベル、屋内使用厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)87接着剤アクリル系ラベル数30印字部(mm)61×25
HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
589税込648特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチマーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワンタッチマーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2
ヘラマンタイトン ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(200個)
欠品中
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
Arrowtag識別タグケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625アズワン品番65-7478-01
ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4670アズワン品番65-7373-30
ケーブルマーカキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
HellermannTyton RiteOn スタータパックは、携帯ラベリング製品ケーブルやワイヤの周囲に必要なラベルで使用されます。RiteOn ディスペンサ入りで、150 個のセルフラミネート式ラベルをリール(直径 6 12 mm )と消せないインクマーカーペンが含まれており、ラベルを信頼性の高い方法で貼り付けることができます。また、すばやく乾燥することはありません。Palm サイズのハンドヘルドセルフラミネート式ラベル ラベルの書き込み及び調剤が簡単 さまざまなワイヤ径を標準でカバーしています 少量のメンテナンスや修理作業に最適です 特殊調合の速乾性インク T82 ペンでテキストを書きます
仕様●固定方法:接着剤●入数:150●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Self-laminating label dispenser●コード番号:225-9716アズワン品番65-7425-39
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.4mm●色:黄●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9762アズワン品番65-7432-44
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:12mm●色:黄●シリーズ:Cable Marker●コード番号:225-9758アズワン品番65-7427-77
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0311アズワン品番65-7372-11
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746アズワン品番65-7435-32
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
HellermannTyton Tiptag PU ケーブルマーカーは、黄色の堅牢で柔軟なポリウレタン素材で構成されています。特に、物質が化学薬品、液体、摩耗にさらされる過酷な環境に適しています。Tiptag PU のために特別なリボンが開発され、マーキングをこすり落とすことができず、特に Durable 摩耗に強いようにタトゥー効果を生み出しています。大きなケーブル束や
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:TIPTAG PU●色:黄●シリーズ:TIPTAGアズワン品番65-7437-01
ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の事前カットが黄色で、便利なはしごシステムにフォーマットされこのカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品
ケーブルマーカキット 白 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカキット 白 なしヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,898税込9,788
1セット
7日以内出荷
RITeon ケーブルマーカースターターパックHellermannTyton Riteon マーカースターターキットには、ラベルを自己積層したリールが入っています。ラベルは、オイルやグリースに強く、ペンも付属しています。ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台
仕様●入数:1キット●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:6.1mm●最大ケーブル径:12.1mm●色:白●入数:150●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Write-On Label Dispenser●コード番号:514-5647アズワン品番65-7478-20
ケーブルマーカキット 白 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカキット 白 なしヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーRiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:白●入数:200●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Filled Dispenserアズワン品番65-7397-15
ケーブルマーカアクセサリー 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた
ケーブルマーカアクセサリー 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 50 mm のプレカット白色が付属し、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.6mm●最大ケーブル径:4.6mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9739アズワン品番65-7425-65