カテゴリ

  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(319)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 日東工器(23)
  • 三菱電機(18)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • エスコ(8)
  • 丸一ゴム工業(7)
  • ニッサン(6)
  • 日東工業(5)
  • ホンダ(5)
  • 彗星電子システム(5)
  • SMC(4)
  • CKD(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • VISHAY(4)
  • DUCATI(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb3a」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋
10日以内出荷
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分
結束バンドベース 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(50個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7363-16
結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,598税込9,458
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:219-875アズワン品番65-7395-72
結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:359-2063アズワン品番65-7413-57
結束バンドベース SolidTack MB3APT-I 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース SolidTack MB3APT-I 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB3APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0244アズワン品番65-7442-69
結束バンドベース SolidTack MB3APT-I 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース SolidTack MB3APT-I 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプHellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB3APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性アズワン品番65-7442-50
結束バンド 150mm x 4.1 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.1 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及び取り付けキットナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:150mm●幅:4.1 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Nylon T●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け●コード番号:706-6987アズワン品番65-7478-48
結束バンド 150mm x 4.1 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.1 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及び取り付けキットナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:150mm●幅:4.1 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付けアズワン品番65-7365-52
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB3APT-I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB3APT-Iヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94V2(接着剤を除く)(2022年10月現在)MB2-5取り付けベースMBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイハロゲンフリーMBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用時間の経過に従って接着力が強化高い粘着強度耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7369-77
結束バンドベース MB 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
35,980税込39,578
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)MB 2-5取り付けベースMBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-203アズワン品番65-7369-38