結束バンド 201mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7435-62
結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8SS-SS●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7395-57
結束バンド 201mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HS-304●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:491-9554アズワン品番65-7477-34
結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃用途:機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604アズワン品番65-7466-55
結束バンド 201mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7365-20