カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 未来工業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mct-s2」の検索結果

メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100本)当日出荷MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)色ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,098税込¥7,8081袋(100本)当日出荷から4日以内出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入り色あずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150