デジタルテスターヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
結束工具 タイメイト デジタルテスター
ブレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTytonのEnhancedテクノロジーは、ケーブルタイの使用を促進します。圧縮空気の供給を改善し、ピストンの動きを高速化。接続タイ用途での処理時間の短縮と生産量の増加。人間工学に基づく設計で、作業者の疲労を軽減します軽量でありながら非常に頑丈なハウジングは、ガラス繊維強化プラスチック製です。3段階のプリセット制御で工具の張力を設定滑りにくい快適なグリップ、ソフトタッチトリガ、ワンタッチで結束/カット。MK7P空圧結束工具は、産業生産工程におけるタイの合理的な使用の新たな基準を確立します。圧縮空気供給の改善により、同等の工具よりもテンショナを速く動かすことができます。MK7Pと同様の人間工学に基づく改善低重量、快適なグリップを備え、簡単にトリガをかけることができます
仕様●タイプ:交換用ブレードアズワン品番65-7433-84
結束バンド プラスチックヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 空圧張力調整ツール。丈夫な金属製ハウジングです。幅 4.8 mm までのケーブルタイ用です。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能高い適用速度。信頼性が高く、メンテナンスが少ないMK3PNSP2 空圧結束工具は、高いバンドリング性能における独自の再現性を特長としています。切断端は自動的にタイを排出しま
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:MK3PNSP2アズワン品番65-7425-92
ブレード 1袋 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 空圧張力調整ツール。丈夫な金属製ハウジングです。幅 4.8 mm までのケーブルタイ用です。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能高い適用速度。信頼性が高く、メンテナンスが少ないMK3PNSP2 空圧結束工具は、高いバンドリング性能における独自の再現性を特長としています。切断端は自動的にタイを排出します。通常の作業では、省略されたケーブルタイセクションを取り外す作業が中断されます。この空圧張力工具を使用すれば、自動車産業の生産工程で高い信頼性を発揮できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現
仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9093アズワン品番65-7432-68