MST6用部品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 消耗品
メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
メタルタイ工具レバータイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷から6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
メタルタイパンチロック用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
結束工具用カッターバーSヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
ケーブルパンチ下降工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構
仕様●タイプ:交換用ポンチですアズワン品番65-7434-07
ブレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構により、このタイは機械的に圧着され、タイエンドの金属が変形します。このポンチロック機構を使用すると、振動に完璧な耐性を備えた信頼性の高い結束が実現します。力は作業者が自由に調整できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現
仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9099アズワン品番65-7433-21